missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Red Kap™ Excel FR™ Salopettes résistantes au feu pour entrepreneurs
Description
- Sergé 100% coton résistant au feu
- Fermeture éclair à double sens dissimulée Nomex™ en laiton avec ruban adhésif; bouton-pression dissimulé en haut de la fermeture éclair et au niveau du cou
- Col une pièce, surpiqué, à plat
- Manches à ourlet
- Deux poches avant encastrées, une poche poitrine, deux poches cache-heurts
- Ouvertures latérales
- Cote de danger Classe 2
- Note Arc : ATPV 11,2 calories/cm2
- Kaki ou bleu marine
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Flame-resistant Coveralls |
| Taille | 4X-Large |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Coton |
| Couleur | Marine |
| Jetable | Reusable |
| Modèle de taille | Elastic at Back |
| Modèle de cheville | Open |
| Modèle de manchette | Open |
| Type de col | Col montant |
| Afficher plus de résultats |