missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulwark™ FR Salopette isolée Deluxe ignifuge pour hommes Excel FR™ Comfortouch™ de poids intermédiaire
Description
- Certifications Niveau 1 : NFPA 2112, NFPA 70E
- Certifications Niveau 2 : Protection de catégorie 3
- Danger :
- Fermeture principale : fermeture éclair dissimulée
- Entretien du lavage : Lessive industrielle - Terre épaisse, Lessive industrielle - Saleté légère, Lavage à domicile
- Tissu : Coquille : Résistante au feu, 7 oz. (235 g/m 2) Sergé, hydrofuge, isolation : 14 oz. (474 g/m 2)
- Mélange : Shell : 88% Coton/12%, Nylon Ensemble isolant : 50% Modacrylique/50% Coton
- Fermeture : Épaulettes élastiques avec résistance réglable non conductrice
- Poche : Cinq grandes poches pour les patchs et une poche à la hanche avec fermeture
- Caractéristiques :
- Genoux doubles renforcés
- Épaulettes élastiques avec résistance réglable non conductrice
- Collection de produits : Excel FR Comfortouch
- Protection : Cote d’arc ATPV : 36
- Pays d’origine : Importé, fabriqué en USA tissu
- Détails de coupe : Conçu pour être porté par-dessus d’autres vêtements. Ajustez par-dessus des bottes de travail.
- Genre : Masculin
- Matériaux : Coton/Nylon
- Marque : Bulwark™
Spécifications
Spécifications
| Type de bouchon | Fermeture éclair à la hanche avec bouton-pression dissimulé |
| Couleur | Marine |
| Matériau | Cotton, Nylon |
| Taille | Grand |
| Structure | Coton, Nylon, Modacrylic doublure |
| À utiliser avec (application) | Excellente barrière contre les particules sèches, les micro-organismes et les liquides non dangereux |
| Longueur (impériale) d’entrejambe | 31,5 po. |
| Longueur (métrique) d’entrejambe | 80 cm |
| Nb de poches | 5 |
| Tour de poitrine (impériale) | De 40,5 à 42,5 po. |
| Afficher plus de résultats |