missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bullard™ Visières de visière

Numéro de catalogue. 19088776A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la lentille:
Acétate
Dimensions (L x P):
7 x 15 po.
10 x 15 po.
Épaisseur (impériale):
0,040 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau de la lentille Dimensions (L x P) Épaisseur (impériale)
19088776A Acétate 7 x 15 po. 0,040 po.
19021321 Acétate 10 x 15 po. 0,040 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19088776A Fournisseur Bullard™ Code fournisseur 840 MX2

Pour une utilisation avec Bullard un couvre-chef

  • Les visières transparentes accueillent des lunettes de sécurité, des lunettes de protection et des respirateurs pour protéger le visage contre de nombreux dangers industriels
  • Les visières plates en acact sont destinées aux applications chimiques et à la protection contre les impacts légers
  • Les visières en polycarbonate thermoformées sont destinées aux opérations à haute température avec peu ou pas d’exposition chimique, et sont courbées pour faciliter leur fixation et réduire la fissuration par contrainte.
  • Les visières font 15 pouces. large (20,3 cm) et disponible en 6, 8 et 10 po. Longueurs (15,2, 20,3, 25,4 cm)

Order Info

N’utilisez aucun visier à moins d’avoir une protection oculaire primaire appropriée.

Compliance

Respecte les normes ANSI/ISEA Z87.1 et ANSI Z87.

Spécifications

Dimensions (L x P) 7 x 15 po.
Épaisseur (impériale) 0,040 po.
Largeur (impériale) 15 in
Forme Plat
Certifications/Conformité ANSI Z87.1
Largeur (métrique) 38.1 cm
Épaisseur (métrique) 1.0 cm
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Viser en acétate plat transparent pour usage uniquement avec le Sentinel 2
Longueur (impériale) 8 in
Longueur (métrique) 20.3 cm
Matériau de la lentille Acétate
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats