missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bullard™ Visières de visière

Numéro de catalogue. 19021321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la lentille:
Acétate
Dimensions (L x P):
7 x 15 po.
10 x 15 po.
Épaisseur (impériale):
0,040 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau de la lentille Dimensions (L x P) Épaisseur (impériale)
19021321 Acétate 10 x 15 po. 0,040 po.
19088776A Acétate 7 x 15 po. 0,040 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19021321 Fournisseur Bullard™ Code fournisseur 1040

Pour une utilisation avec Bullard un couvre-chef

  • Les visières transparentes accueillent des lunettes de sécurité, des lunettes de protection et des respirateurs pour protéger le visage contre de nombreux dangers industriels
  • Les visières plates en acact sont destinées aux applications chimiques et à la protection contre les impacts légers
  • Les visières en polycarbonate thermoformées sont destinées aux opérations à haute température avec peu ou pas d’exposition chimique, et sont courbées pour faciliter leur fixation et réduire la fissuration par contrainte.
  • Les visières font 15 pouces. large (20,3 cm) et disponible en 6, 8 et 10 po. Longueurs (15,2, 20,3, 25,4 cm)

Order Info

N’utilisez aucun visier à moins d’avoir une protection oculaire primaire appropriée.

Compliance

Respecte les normes ANSI/ISEA Z87.1 et ANSI Z87.

Spécifications

Dimensions (L x P) 10 x 15 po.
Certifications/Conformité ANSI Z87.1
Épaisseur (impériale) 0,040 po.
Forme Plat
Largeur (impériale) 15 in
Épaisseur (métrique) 1.0 cm
Largeur (métrique) 38.1 cm
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Visière plate en acétate transparente
Longueur (impériale) 8 in
Longueur (métrique) 20.3 cm
Matériau de la lentille Acétate
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats