missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poltex Bulk Bin With Lid, 4 in. Wide Comp
Simple 4 in. bulk bin with lid, open top with lid for filling, and front opening for dispensing.
$317.93 - $401.61
Spécifications
| Type | Dispensing Bin |
|---|---|
| Material | PETG |
| Color | Clear |
| Shape | Rectangular |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Mounting Type | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Mounting Type | Prix | Quantity & Availability | |||||
21377532
|
Poltex
BLKBNLD4M |
Magnetic Mount |
chaque for $401.61
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
21377533
|
Poltex
BLKBNLD4T |
Tape Mount |
chaque for $390.46
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
21377534
|
Poltex
BLKBNLD4W |
Wall Mount or Countertop |
chaque for $317.93
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Simple bulk bin with lid
Durable and cleanable PETG construction
4 in. wide
Choose from:
- Wall or countertop mount with rubber bumpons on base
- VHB tape mount (very high bond tape included)
- Magnet mount (powerful magnets included)
Spécifications
| Dispensing Bin | |
| Clear | |
| Not Autoclavable |
| PETG | |
| Rectangular |