missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromocyclobutane 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bromocyclobutane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 108°C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 135.00 |
| Pourcentage de pureté | ≥96.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |