missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneaux d’extincteur
Description
- Disponible en différentes tailles et styles
- Indique la direction dans laquelle se trouve l’extincteur le plus proche
- Disponible dans divers matériaux
- Rouge sur fond blanc
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ANSI Z535, OSHA 1910.96 |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de support | Corner Holes |
| À utiliser avec (application) | Environnement industriel, des services publics, commercial et institutionnel |
| Hauteur (impériale) | 14 pouces |
| Hauteur (métrique) | 35.5 cm |
| Température max. (impériale) | 230 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Épaisseur | 0,04 po. |
| Afficher plus de résultats |