missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Danger : Ne pas ouvrir cette porte Panneaux
Description
- Des couleurs vives et un texte en gras offrent une grande visibilité aux messages critiques
- Légende : N’OUVREZ PAS CETTE PORTE
- Tête d’envoi : DANGER
- Noir/rouge sur fond blanc
- Disponible en différentes tailles et matériaux
B-401
- Polystyrène plastique — à fort impact
- Polyester en polyester autocollant — imprimé en surface, polyester sur-laminé et acrylique sensible
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Matériau | Plastique |
| Quantité | 1 de chaque |
| Aperçu général | Plastique (B-401) |
| Type de support | Montage en surface |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation dans des environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers |
| Hauteur (impériale) | 10 in |
| Hauteur (métrique) | 25.4 cm |
| Température max. (impériale) | 175 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Show More |