missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Danger : Ne pas entrer... Panneaux
Description
- Noir/rouge sur fond blanc
- Langue : anglais
- Largeur x H : 10 x 7 po. ou 14 x 10 po.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Compliance | PSTC-33 |
| Material | Polyester |
| Quantity | 1 de chaque |
| Mounting Type | Auto-adhésif |
| For Use With (Application) | Utilisé pour les panneaux de sécurité, l’identification des alarmes incendie, des extincteurs et des sorties d’urgence |
| Height (English) | 7 in |
| Height (Metric) | 17.7 cm |
| Max. Temperature (English) | 230 °F |
| Min. Temperature (English) | -40 °F |
| Thickness | 0,006 à 0,01 po. |
| Afficher plus de résultats |