missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneaux produits chimiques et matières dangereuses : DANGER - LIQUIDES INFLAMMABLES
Description
- Disponible en trois matériaux : plastique, fibre de verre et polyester
- Disponible en différentes largeurs et hauteurs
- Noir/rouge sur fond blanc
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Matériau | Plastique |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de support | Montage en surface |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour une utilisation dans des environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels |
| Hauteur (impériale) | 10 in |
| Hauteur (métrique) | 25.40 cm |
| Température max. (impériale) | 175 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Épaisseur | 0,06 po. |
| Afficher plus de résultats |