missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Panneaux chimiques et matières dangereuses : DANGER - EXPLOSIFS

Numéro de catalogue. 19035934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Fibre de verre
Plastique
Hauteur (impériale):
7 in
10 in
Largeur (impériale):
10 in
14 pouces
Épaisseur:
0,06 po.
0,1 po.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau Hauteur (impériale) Largeur (impériale) Épaisseur
19035934 Plastique 10 in 14 pouces 0,06 po.
19035933 Plastique 7 in 10 in 0,06 po.
19035932 Fibre de verre 10 in 14 pouces 0,1 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 19035934 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 25655

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifier l’équipement, les pièces et les matériaux qui contiennent ou sont contaminés par des agents dangereux

  • Disponible en trois matériaux : plastique, fibre de verre et polyester
  • Disponible en différentes largeurs et hauteurs
  • Noir/rouge sur fond blanc

Spécifications

Certifications/Conformité ANSI Z535, OSHA 1910.145
Matériau Plastique
Quantité 1 de chaque
Type de support Montage en surface
À utiliser avec (application) Conçu pour une utilisation dans des environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels
Hauteur (impériale) 10 in
Hauteur (métrique) 25.40 cm
Température max. (impériale) 175 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,06 po.
Largeur (impériale) 14 pouces
Largeur (métrique) 35.56 cm
Plage de températures (métrique) -40 °C à 80 °C
Forme Rectangular
Plage de températures (impériale) -40 °F à 175 °F
Langues English
Texte affiché Explosif
Type de produit Panneau des matières dangereuses
Couleur Noir
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats