missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BradyGlo™ Panneau de sortie mural à cadre photoluminescent fixé à une seule face
Description
- Légende : SORTIE
- Matériau : Photoluminescente phosphorescente BradyGlo
- Langue : anglais
- Fixé au mur et sans entretien
- Peut être admissible aux crédits LEED et à une visibilité de 50 pieds. (15,2 m)
- L x H : 15,25 x 8,25 po. (38,7 x 21 cm)
Certifications
Classé UL
Compliance
Conformément à l’IBC/IFC, NYC
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Plastique |
| Quantité | 1 de chaque |
| Aperçu général | Photoluminescente phosphorescente BradyGlo |
| Hauteur (impériale) | 8,25 po. |
| Hauteur (métrique) | 21 cm |
| Largeur (impériale) | 15,25 pouces. |
| Largeur (métrique) | 38.7 cm |
| Langues | Anglais |
| Dimensions (L x P) | 38.7 x 21cm |
| Texte affiché | SORTIE |
| Afficher plus de résultats |