missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ ANSI Panneaux de sécurité Z535 : Station de lavage d’yeux

Numéro de catalogue. 19038172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Fibre de verre, Polyester
Plastique
Polyester
Hauteur (impériale):
10 in
14 pouces
Largeur (impériale):
7 in
10 in
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau Hauteur (impériale) Largeur (impériale)
19038172 Aluminium 14 pouces 10 in
19038165 Fibre de verre, Polyester 10 in 7 in
19038169 Polyester 10 in 7 in
19038167 Plastique 10 in 7 in
19038168 Plastique 14 pouces 10 in
19038171 Aluminium 10 in 7 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 19038172 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 49010

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

ANSI Panneaux de sécurité Z535 : Les panneaux de sécurité des stations de lavage des yeux aident Brady™ à gérer et maintenir un milieu de travail propre et sécuritaire. Ils sont disponibles dans une variété de matériaux et de tailles pour mieux convenir à votre application.

  • Le polyester auto-adhésif (B-302) est une enseigne haute performance à haute performance intérieure/et extérieure, en polyester imprimé en surface avec un revêtement de polyester.
  • Les panneaux en plastique (B-401) sont idéaux pour une utilisation dans des environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers.
  • La fibre de verre Premium extrêmement durable (B-120) ne s’écaillera pas, ne s’effaillera, ne rouillera pas, ne se brisera pas et ne s’écaillera pas avant 25 ans.
  • L’aluminium non réfléchissant durable (B-555) est un panneau rigide en aluminium avec des graphiques protégés conçu pour une utilisation dans les environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels.

Spécifications

Certifications/Conformité ANSI Z535, OSHA 1910.145, ASTM D 1593
Niveau Industriel
Matériau Aluminium
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Non adhésif
Type de support Montage en surface
À utiliser avec (application) Utilisation dans les environnements industriels, de services publics, commerciaux et institutionnels, les usages courants incluent les panneaux de sécurité, les panneaux de services publics, les panneaux d’information et les panneaux d’avertissement d’équipement, recommandés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
Hauteur (impériale) 14 pouces
Température max. (impériale) 230 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,04 po.
Largeur (impériale) 10 in
Largeur (métrique) 25.4 cm
Plage de températures (métrique) -40 °C à 110 °C
Forme Rectangular
Plage de températures (impériale) -40 °F à 230 °F
Langues English
Dimensions (L x P) 14 × 10 po.
Texte affiché Station de lavage oculaire
Type de produit Panneau de sécurité
Couleur Blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats