missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ ANSI Extincteur Z535 avec panneaux pictogrammes

Numéro de catalogue. 19038261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
10 x 7 po.
14 × 10 po.
Matériau:
Aluminium
Fibre de verre
Plastique
Polyester, Polyester recouvert
Hauteur (impériale):
10 in
14 pouces
Type d’adhésif:
Acrylique permanent
Non adhésif
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P) Matériau Hauteur (impériale) Type d’adhésif
19038261 10 x 7 po. Fibre de verre 10 in Non adhésif
19038264 14 × 10 po. Plastique 14 pouces Non adhésif
19038265 10 x 7 po. Polyester, Polyester recouvert 10 in Acrylique permanent
19038268 14 × 10 po. Aluminium 14 pouces Non adhésif
19038266 14 × 10 po. Polyester, Polyester recouvert 14 pouces Acrylique permanent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 19038261 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 45009

ANSI L’extincteur Z535 avec panneaux à pictogrammes sont des signes Brady™ de sécurité qui aident à gérer et maintenir un milieu de travail propre et sécuritaire. Ils sont disponibles dans une variété de matériaux et de tailles pour mieux convenir à votre application.

  • Le polyester auto-adhésif (B-302) est une enseigne haute performance à haute performance intérieure/et extérieure, en polyester imprimé en surface avec un revêtement de polyester.
  • Les panneaux en plastique (B-401) sont idéaux pour une utilisation dans des environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers.
  • La fibre de verre Premium extrêmement durable (B-120) ne s’écaillera pas, ne s’effaillera, ne rouillera pas, ne se brisera pas et ne s’écaillera pas avant 25 ans.
  • L’aluminium non réfléchissant durable (B-555) est un panneau rigide en aluminium avec des graphiques protégés conçu pour une utilisation dans les environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels.

Spécifications

Certifications/Conformité ANSI Z535, OSHA 1910.145
Matériau Fibre de verre
Quantité 1 de chaque
Résistance à la traction 9000 psi
Type d’adhésif Non adhésif
Aperçu général Fibre de verre haut de gamme
Type de support Montage en surface
À utiliser avec (application) Environnement industriel, des services publics, commercial et institutionnel
Hauteur (impériale) 10 in
Température max. (impériale) 193 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,1 po.
Largeur (impériale) 7 in
Largeur (métrique) 177.8 mm
Plage de températures (métrique) -40 °C à 90 °C
Plage de températures (impériale) -40 °F à 193 °F
Dimensions (L x P) 10 x 7 po.
Texte affiché Extincteur
Type de produit Panneau de sécurité
Couleur Rouge sur fond blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats