missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poltex Bouclier à pince anti-danger biologique

Numéro de catalogue. 22000216
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
12 in
Longueur (impériale):
8,5 in
12 in
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Largeur (impériale) Longueur (impériale)
22000216 12 in 8,5 in
22000217 12 in 12 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 22000216 Fournisseur Poltex Code fournisseur 8.5FLEXBIOCL

Protégez l’utilisateur contre les éclaboussures et l’exposition aux risques biologiques. Poltex Le bouclier anti-risque à pince est fabriqué en polycarbonate.

  • Se fixe sur pratiquement n’importe quelle surface avec une pince puissante
  • Fabriqué à partir de polycarbonate résistant à l’abrasion et à la rupture
  • Manche flexible pour un réglage maximal
  • Disponible en deux tailles : 8,5 x 12 po. et 12 x 12 po.

Specifications

Dimensions (L x P) 8,5 x 12 po.
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30.5 cm
Type de produit Bouclier à pince anti-danger biologique
Longueur (impériale) 8,5 in
Matériau Polycarbonate