missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ BioClean™ Clearview Lentille de remplacement pour lunettes panoramiques autoclavables
Description
- Lentille de remplacement pour BioClean™ Clearview les lunettes panoramiques autoclavables
- Épaisseur de l’objectif : 2,1 mm
- Classe optique : 1
- Force mécanique : BT
- Résistance à la buée : N
- Normes : EN 166:2001, Catégorie II, CE et UKCA
- Gestion de la qualité : ISO 9001
Spécifications
Spécifications
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Couleur | Transparent |
| Quantité | 1 de chaque |
| Modèle | Lentille de remplacement |
| Jetable | Réutilisable |