missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Bidon de sécurité pour déchets

Numéro de catalogue. 22260124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
22,000 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
22260124 22,000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 22260124 Supplier Bel-Art™ Supplier No. H119190000
Obtenez jusqu’à 500 $ de produits avec votre achat
View all promotions

missing translation for 'validMainframeMsg'

Bec coulant facile à utiliser.

  • Entonnoir évasé et incliné pour un remplissage facile
  • Le couvercle à enclenchement piège les vapeurs
  • Bouchon à vis supplémentaire pour le transport
  • Transparent pour voir le niveau de fluide
  • Grande surface lisse pour l’étiquetage et l’espace d’écriture
  • Diplômé en gallons américains

Specifications

Capacité d'absorption 703,99 oz., 22 000 mL
Capacité (métrique) 22,000 mL
Couleur Translucide
Comprend Haut de cheminée évasé et incliné, ouverture du manche de 64 mm
Matériau HDPE
Stérilité Non stérile
Bouchon inclus Oui
Graduée Oui
Ouverture Large, fileté
Hauteur (métrique) 381 mm
Largeur (impériale) 302 mm
Hauteur (impériale) 15 in
Matériau du bouchon Polyéthylène
Taille de bouchon 43 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 5 gallons
Forme Cylindriques
Jetable Réutilisable
Type de produit Cruche carrée
Show More Show Less