missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
High-Tech Conversions Bee-Safe™ Couvre-chaussures super antidérapantes
Description
- Protection légère contre les éclaboussures liquides et résistance à l’eau
- Polypropylène non tissé et doux pour un plus grand confort
- Bords élastiques sans latex pour minimiser les réactions allergiques
- Machine conçue pour assurer la cohérence tout au long de la production
Spécifications
Spécifications
| Taille | Grand |
| Matériau | Stratifié de polypropylène non tissé |
| Sans latex | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Cheville élastique |
| Type de semelle | Antidérapant |
| Résistance | Eau |
| Type de produit | Couvre-chaussures pour environements contrôlés |