missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Remplissage arrière et central de l’armoire de base

Description
Compliance
SEFA 8
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Remplissage arrière et centre |
| Profondeur (impériale) | 10,16 cm (4 po) |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (impériale) | 27,6 po. |
| Largeur (impériale) | 7 in |
| Hauteur (métrique) | 70.1 cm |
| Profondeur (métrique) | 10.2 cm |
| Largeur (métrique) | 17.8 cm |
| Matériau | Acier |