missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Fauteuil de prélèvement sanguin bariatrique

Numéro de catalogue. 22167523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Chaise de prélèvement sanguin bariatrique avec armoire
Fauteuil de prélèvement sanguin bariatrique
Largeur (impériale):
50,1 po.
69,15 pouces.
Largeur (métrique):
127.3 cm
175.6 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit Largeur (impériale) Largeur (métrique)
22167523 Chaise de prélèvement sanguin bariatrique avec armoire 69,15 pouces. 175.6 cm
22167522 Fauteuil de prélèvement sanguin bariatrique 50,1 po. 127.3 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 22167523 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 1132201

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une base et un siège plus larges accueillent facilement des personnes plus grandes ou un parent et un enfant.

  • Cadre construit en poudre sèche de 1 pouce. (2,5 cm) en acier tubulaire carré avec des bras rembourrés en uréthane moulé
  • Un bouton sur chaque accoudoir permet un ajustement infini de la hauteur des accoudoirs depuis le siège de la chaise, passant de 8,2 à 13,2 po. (20,83 à 33,53 cm)
  • Un bouton supplémentaire sur chaque bras permet un réglage infini de la profondeur de l’accoudoir du dossier de la chaise de 18,40 à 21,40 po. (46,74 à 54,36 cm)
  • Le repose-pieds en acier inoxydable Type 304 offre un soutien pour les patients de petite taille
  • Les accoudoirs articulés peuvent être levés en position verticale pour faciliter l’entrée et la sortie en chaise
  • Le cadre de chaise plus large permet d’accueillir des personnes plus grandes et offre une base plus stable
  • Le siège de chaise est fabriqué en polyester moulé moulé de nylon solide, résistant aux rayures
  • La capacité de poids est de 700 lb. (317,5 kg)
  • Une chaise avec armoire de rangement est disponible. Une armoire de rangement avec un dessus en stratifié et un plateau coulissant peut être montée sur le côté droit ou gauche de la chaise. (Communiquez avec le service à la clientèle de Fisher pour commander.)

Compliance

Le vinyle respecte la conformité à la résistance au feu FMVSS-302, California 117 Sect. E, BIFMA Classe A et UFAC Classe 1

Spécifications

Type de produit Chaise de prélèvement sanguin bariatrique avec armoire
À utiliser avec (application) Phlébotomie
Certifications/Conformité FMVSS-302, Secte California 117. E, BIFMA Classe A, Classe UFAC
Profondeur (impériale) 30,75 pouces.
Hauteur (impériale) 43,45 po.
Couleur Gris
Largeur (impériale) 69,15 pouces.
Avec accoudoirs Oui
Autoclavable Non autoclavable
Réglable (hauteur) Non
Type de bras Swing
Profondeur (métrique) 78.1 cm
Hauteur (métrique) 110.4 cm
Capacité de charge (métrique) 316 kg
Largeur (métrique) 175.6 cm
Capacité de charge (impériale) 700 lb.
Matériau Polyester
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats