missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ Tapis d’étanchéité Impermamat AxyMats™ pour plaques de puits profondes à 384 puits
Description
Axygen™ Les tapis d’étanchéité Impermamat AxyMatsTM minimisent l’évaporation dans une large gamme de températures dans les applications PCR et de stockage. Les ImpermaMats sont des tapis d’étanchéité chimiquement résistants et réutilisables, qui offrent un haut degré de confiance. Pour les applications de stockage impliquant des solvants plus agressifs, ils ne contiennent ni adhésifs ni extractibles pour contaminer les échantillons. Fabriqués en silicone de qualité recherche, ils peuvent être autoclavés et, suivant un protocole de lavage de l’eau de Javel et de rinçage à l’éthanol, ils peuvent aussi être réutilisés.
Résistance chimique – peut être utilisée dans toute application nécessitant la présence de DMSO ou de solvant similaire Ne contient ni adhésifs, ni extractibles pour contaminer les échantillons Étanchéité hermétique à la plaque, aucune évaporation de l’échantillon ni contamination entre le puits et le puits Utilisable dans une large plage de température, allant de -80 °C à +121 °C Grille alphanumérique à haut contraste pour une identification facile des puits Compatibilité : P-384-120SQ-C, P-384-240SQ-C Pour une utilisation avec des plaques de puits profondes à 384 puits
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Silicone |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Nb de puits | 384 |
| Nb par boîte | 50/Cs. |
| Nb par paquet | 10/Pk. |
| Plage de températures (impériale) | -176 °F à 250 °F |
| Type de produit | Tapis de scellement Impermamat |
| Plage de températures (métrique) | -80 °C à +121 °C |
| Afficher plus de résultats |