missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axygen™ Tapis d’étanchéité Impermamat AxyMat™ pour plaques de 2 mL à 96 puits avec puits carrés

Numéro de catalogue. 14222014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Stérilité
14222014 Stérile
14222013 Non stérile
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 14222014 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur AM2MLSQIMPS
Obtenez jusqu’à 2 500 $ en produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le tapis résistant aux produits chimiques minimise l’évaporation dans une large gamme de températures dans les applications PCR et de stockage

Axygen™ Les tapis d’étanchéité impermamat minimisent l’évaporation dans une large gamme de températures dans les applications PCR et de stockage. Les ImpermaMats sont des tapis d’étanchéité chimiquement résistants et réutilisables, qui offrent un haut degré de confiance. Pour les applications de stockage impliquant des solvants plus agressifs, ils ne contiennent ni adhésifs ni extractibles pour contaminer les échantillons. Fabriqués en silicone de qualité recherche, ils peuvent être autoclavés et, suivant un protocole de lavage de l’eau de Javel et de rinçage à l’éthanol, ils peuvent aussi être réutilisés.


  • Résistance chimique – peut être utilisée dans toute application nécessitant la présence de DMSO ou de solvant similaire
  • Ne contient ni adhésifs, ni extractibles pour contaminer les échantillons
  • Étanchéité hermétique à la plaque, aucune évaporation de l’échantillon ni contamination entre le puits et le puits
  • Utilisable dans une large plage de température, allant de -80 °C à +121 °C
  • Grille alphanumérique à haut contraste pour une identification facile des puits
  • Pour une utilisation avec des plaques de puits de 96 puits carrés de profondeur
  • Compatibilité : P-2ML-SQ-C
  • Spécifications

    Couleur Naturel
    Matériau Silicone
    Stérilité Stérile
    Autoclavable Autoclavables
    Nb de puits 96
    Nb par boîte 5
    Nb par paquet 10
    Plage de températures (impériale) -176 °F à 250 °F
    Type de produit Tapis de scellement Impermamat
    Plage de températures (métrique) -80 °C à +121 °C
    Type de puits Carré
    Compatibilité avec les plaques Microplaque à 96 puits, 2 mL
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats