Learn More
Applied Biosystems™ Cycleur thermique automatisé (ATC), 384 puits
Description
Comprend
Module de bloc ATC à 384 puits, module de contrôle ATC et câble Ethernet CAT 5
Pour les clients souhaitant automatiser leur flux de travail PCR, le Applied Biosystems Thermal Cycler Automatisé (ATC) offre la fiabilité et la performance auxquelles vous vous attendez des Applied Biosystems instruments. Maintenant dans un format petit, facile à intégrer et compatible, notre Thermal Cycler Automatisé permet des résultats de PCR mains libres.
Conception économisant de l’espace avec notre plus petite empreinte
• de cycleur thermique Conception modulaire flexible aide à économiser de l’espace sur la plateforme
• robotique Module de panneau de contrôle séparé offre une flexibilité lors de l’intégration sur la plateforme
• robotique Le choix de câbles de 10 cm, 1 m et 3 m permet de placer le module de contrôle sous le cycleur thermique, sous le pont ou jusqu’à 3 mètres de distance
Fonctions
• automatisées de couvercle et de cyclage Couvercle automatisé compatible avec la programmation pour une utilisation facile et mains libres avec un manipulateur de liquides ou un empileur-plaques Couvercle chauffant coulisse vers l’avant vers le nid des plaques de couverture, aidant à assurer le contact thermique et à éliminer l’évaporation
• Compatible avec des plaques
à jupe complète ou demi-jupe Intégrez entièrement votre système automatisé avec notre logiciel
• facile à installer Intégrez avec le robot via la norme – SiLA Rapid Integration
•Logiciels compatibles et interfaces de programmation d'applications (API) préécrites pour les principales plateformes
• robotiques Tester l'utilisation d'un logiciel de bureau avant l'achat d'un robot
• Permettre à l'ATC de cycler comme un ancien instrument avec Applied Biosystems des modes
de simulation système 9700 Utiliser l'ATC comme recycleur
thermique PCR autonome Un logiciel flexible peut être connecté à l'interface logicielle de votre robot ou utilisé pour contrôler l'ATC comme un instrument autonome. Testez votre instrument avec l’application de bureau ATC avant de l’intégrer à votre système d’automatisation robotique.
Service et soutien
• primés Aidez à réduire les temps d’arrêt grâce à un support
• d’échange rapide Faites réaliser par nos ingénieurs la qualification de température sur votre site Applied Biosystems
PCR plastiques
Applied Biosystems PCR Les plastiques PCR ont été conçus et validés pour fonctionner avec nos thermocycleurs depuis plus de 25 ans. Des options pour chaque format et chaque débit sont disponibles afin d’assurer des résultats cohérents et précis pour toute expérience.
Warranty
Garantie de 27 mois
Spécifications
Spécifications
| Précision thermique | ±0,25 °C (35 °C à 99,9 °C) |
| Contenu et stockage | • Module • de bloc ATC à 384 puits Module • de contrôle ATC Câble • de connexion 1 mètre Câble Ethernet CAT 5 |
| Compatibilité à haut débit | Conçu pour des flux de travail robotisés à haut débit |
| Uniformité thermique | <0,5 °C (20 secondes après avoir atteint 95 °C) |
| Vitesse de réaction | Standard |
| Dimensions | 12,5 x 7,1 x 5,3 po. (31,7 x 17,9 x 13,3 cm) |
| Capacité d'absorption | 384-puits, 20 μL, plaque à jupe complète |
| Tension | 100/240 V |
| Type d’écran | Pas d’affichage |
| Type de produit | Cycleur thermique |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.