missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medicom™ AssureWear™ Blouses chirurgicales stériles, AAMI niveau 3
Description
- Offre une protection respirante lors des interventions chirurgicales stériles.
- Construit à partir d’un matériau multicouche lourd SMS pour la durabilité et la résistance aux fluides.
- Comprend Velcro une fermeture au cou, des poignets en maille, un design complet du dos et des attaches latérales sécurisées pour un ajustement et une couverture optimaux.
- AAMI Niveau 3 – adapté aux procédures avec un risque modéré d’exposition aux liquides ou au sang.
- Comprend deux serviettes absorbantes 4 plis pour plus de commodité.
- Sans latex pour réduire le risque de réactions allergiques.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Blouse chirurgicale |
| Sexe | Unisexe |
| Taille | X-Grand |
| Nb de poches | Aucun |
| Matériau | Polypropylène spunbond |
| Couleur | Bleu |
| Type de bouchon | Onglet ruban au niveau du manche |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Stérile |
| Modèle de manchette | Tricot |
| Afficher plus de résultats |