missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medicom™ AssureTouch™ Gants d’examen médical en nitrile Ultra Tough, sans poudre, avec bouts des doigts texturés.
Description
- Fabriqués à partir de nitrile de qualité industrielle, ces gants offrent une forte résistance aux déchirures sans compromettre le confort ni l’ajustement.
- Bouts des doigts texturés pour une prise sûre, même en milieu humide.
Spécifications
Spécifications
| Chloré | Non |
| Sans accélérateur | Non |
| Applications | Soins de santé, Industriel, Laboratoire |
| NQA | 1.5 |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Usage unique |
| Finition extérieure | Extrémités des doigts texturées |
| Sans latex | Oui |
| Poudré | Sans poudre |
| Taille | Très très grand |
| Afficher plus de résultats |