missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medicom™ AssureTouch™ Gants chirurgicaux stériles Guard Micro en polychloroprène, sans poudre
Description
- Le choix de gants chirurgicaux en polychloroprène stériles et sans latex de qualité élimine le risque pour les patients et le personnel ayant une sensibilité au latex sans renoncer au confort, à la protection, à la performance ou à la conformité.
- Très durable et résistant aux perforations.
- Stérile, sans latex et sans poudre.
- Paumes texturées.
- Conforme à la norme ASTM D3577-19.
Spécifications
Spécifications
| Sans accélérateur | Non |
| Applications | Soins de santé |
| NQA | 1.5 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Finition extérieure | Partiellement texturé |
| Épaisseur du doigt (impériale) | 0,130 mm (5,12 mils) |
| Épaisseur des doigts (métrique) | 0.18 mm |
| Main | Spécifique |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus de résultats |