missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Safety Apparel™ Enespro™ ArcGuard™ Kit Compliance 40 Cal Coverall avec capuche standard et gants de tension (08)
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Cotton, Nylon |
| Taille | Petits |
| Type de bouchon | FR Hook and Loop |
| Couleur | Marine |
| Type de couture | Cousue |
| Intensité des arcs électriques | 40 cal/cm² |
| À utiliser avec (application) | Services publics, fabrication, entrepreneurs en électricité |
| Sexe | Unisexe |
| Certifications/Conformité | CAT 4, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506, OSHA 1910.269 |
| Suspendre | Réglable |
| Afficher plus de résultats |