missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Safety Apparel™ Bavette orange Arc H2O FR Hi-Vis Overall - Classe E
Description
- Cote d’arc : 19 cal/cm² (jaune fluorescent), 24 cal/cm² (orange fluorescent)
- CAT 2
- Tissu/Matériau : Coton FR recouvert de PU
- Des joints soudés imperméables avec des points de contrainte renforcés pour assurer une construction durable
- Le tissu FR ne fondra pas, ne goutte pas et ne s’enflammera pas
- Le polyuréthane FR est durable et flexible et ne devient pas cassant avec le vieillissement
- Pantalon mouche à boutons-pression pratique à l’avant
- Épaulettes ajustables
- 2 pouces. Garnitures argentées réfléchissantes
- Système de bretelles élastiques ajustables pour l’ajustement et le confort
- Double rabat d’orage qui protège la météo à l’extérieur
- Des languettes FR à crochet et boucle pour ajuster le brassard de jambe
- Pays de fabrication USA
Spécifications
Spécifications
| Type de bouchon | Boucle |
| Couleur | Fluorescent Orange |
| Matériau | Coton recouvert de polyuréthane |
| Type de couture | Soudé |
| Taille | Petits |
| Suspendre | Réglable |
| Modèle de cheville | Ouvert |
| Intensité des arcs électriques | 19 cal/cm² (jaune fluorescent); 24 cal/cm² (Orange fluorescent) |
| Certifications/Conformité | CAT 2, NFPA 70 E, ANSI/ISEA 107 Type R Classe 3, CSA Z462, ASTM F2733, ASTM F1891, OSHA 1910.269 |
| Jetable | Réutilisable |