missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Aquasil™ Colonnes HPLC C18 de 3 μm

Numéro de catalogue. 77503154630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2.1 mm
4.6 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Diamètre (métrique)
77503154630 150 mm 4.6 mm
77503052130 50 mm 2.1 mm
77503102130 100 mm 2.1 mm
77503104630 100 mm 4.6 mm
77503152130 150 mm 2.1 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 77503154630 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 77503154630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $2,732.30
    $1,917.33 / chaque

    Économisez $814.97

    30.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Disponible en dimensions limitées. Veuillez contacter le service à la clientèle pour plus de détails.

Thermo Les colonnes HPLC ScientificTM AquasilTM C18 sont disponibles en dimensions limitées. Veuillez contacter le service à la clientèle pour plus de détails.

  • Phase C18 à extrémité polaire
  • Alternatif de façon sélective aux phases C18 conventionnelles
  • Compatible avec des phases mobiles aqueuses à 100%

Informations de commande :

D’autres dimensions de colonnes sont également disponibles. Veuillez appeler votre représentant du service à la clientèle pour plus d’informations.

Spécifications

Format de la colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4.6 mm
À utiliser avec LC/MS
Longueur (métrique) 150 mm
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Taille des pores 100 Å
Surface 310 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 12%
Type de colonne Phase inverse
Désactivé Oui
Phase Phase inverse
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats