missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ Gants ESD AP800 ESD enrobés de nitrile
Description
Le nouvel SHOWA AP800 possède un tricot sans couture de calibre 13 avec un fil dissipateur statique en microfibre polyester et un dip en mousse microporeuse en forme de palme en nitre. Il est exempt de latex en caoutchouc naturel et compatible avec l’écran tactile, sans silicone et sans empreintes digitales. Certifié selon la norme EN 16350, l’AP800 SHOWA répond aux exigences relatives aux propriétés électrostatiques (ESD). Cette certification assure une utilisation sécuritaire du gant dans les ATEX zones (zones de travail avec risque d’explosion et/ou d’inflammabilité élevée).
Spécifications
Spécifications
| Sans accélérateur | Oui |
| Applications | Industriel |
| Matériau de revêtement | Mousse nitrile |
| Couleur | Gris |
| Jetable | Réutilisable |
| Finition extérieure | Sans texture |
| Main | Ambidextres |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | Polyester |
| Poudré | Sans poudre |
| Afficher plus de résultats |