missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Impacto™ Gants anti-impact sans doigts avec support de poignet amovible
Description
- Rembourrage VEP dans la zone de la paume et du pouce
- Support de poignet en cuir grain détachable
- Style sans doigts pour une dextérité optimale
- Protection contre l’abrasion, les impacts et les chocs
- Minimise l’extension et la surflexion du poignet pour prévenir l’IRS
- À utiliser avec des outils manuels ou électriques pour des tâches répétitives
Spécifications
Spécifications
| Matériau arrière | Spandex |
| Matériau de manchette | Cuir de grain |
| Couleur | Bleu, Jaune |
| Main | Gauche |
| Matériau | Cuir de grain |
| Type de produit | Gants anti-impact |
| Taille | Moyen |
| Type de doigt | Sans doigts |
| À utiliser avec (application) | Construction, assemblage, fabrication, entretien et entreposage |
| Couleur de manchette de gant | Jaune |
| Afficher plus de résultats |