missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell ActivArmr™ 23-193 Gants robustes isolants en mousse et enrobés de PVC
Description
- Le revêtement en vinyle PVC protège les mains contre les abrasions, tout en restant doux et flexible lors des applications froides
- Le revêtement repousse l’eau, l’huile et la graisse
- L’isolation en mousse aide à garder les mains au chaud à basse température
- Prise améliorée pour une manipulation sécuritaire d’objets lourds
- Doigts courbés, pouce d’aile et doublure douce en coton en jersey
Spécifications
Spécifications
| Niveau de résistance à l'abrasion (ANSI) | ANSI 3 |
| Couleur | Orange |
| Indice de résistance aux coupures | ANSI A1 |
| Finition extérieure | Sans texture |
| Main | Spécifique |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | PVC |
| Taille | 10 |
| Norme EN388 | 3121B |
| À utiliser avec (application) | Fabrication du métal |
| Afficher plus de résultats |