missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ Gants en latex poids lourds orange 87-208
Description
Idéal pour la pêche, le traitement chimique, l’agriculture, le raffinage du pétrole, l’entretien des usines, l’assemblage et le nettoyage d’équipements lourds
- Fabriqué à partir de latex naturel non soutenu
- Offrez une résistance à l’abrasion, à la perforation et à la déchirure
- Avec une doublure en coton particulièrement robuste
- Longueur : 13 po. (33 cm)
- Épaisseur : 29 mil
- Orange
Spécifications
Spécifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifications/Compliance | EN 374 AKL, EN 388 X121 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Catégorie III |
| Chlorinated | Oui |
| Color | Orange |
| Latex Free | Non |
| Material | Latex |
| Size | 8 |
| Thickness (English) | 29 millions |
| Thickness (Metric) | 0.73 mm |
| Afficher plus de résultats |