missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ActivArmr™ Doublures de gants 78-150

Numéro de catalogue. 29634213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Chloré:
Non
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Chloré
29634213 Non
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
S.O.
Numéro de catalogue. 29634213 Fournisseur Ansell Code fournisseur 7815011

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

S.O.

Des protections pour gants sans soudure pour isolation thermique offrent une protection confortable des mains dans des conditions froides et humides.

  • Fibres à noyau creux : Pour des doublures vraiment efficaces pour le froid
  • Technologie de tricot automatique : Un port plus long et plus confortable
  • Conception sans couture et ambidextre : Flexibilité, dextérité et commodité

Spécifications

Certifications/Conformité Numéro∣CE EN 511:2006∣Étiquette∣Ecovadis EN 388:2016 +A1:2018∣EN407:2020 ∣EN ISO 21420:2020∣Catégorie∣III Conforme au REACH
Certifications/Conformité (Europe) CE, EN 511:2006, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Catégorie III, Conformité REACH
Chloré Non
Structure Tricot
Matériau de revêtement Non enduites, Thermolite™, polyester
Couleur Blanc
Finition extérieure Sans texture
Main Ambidextres
Matériau Thermolite
Type de produit Gants isolants
Taille Universel
Température (impériale) max. 104 °F
Température (métrique) maximale 40 °C
À utiliser avec (application) Inspection, automobile, restauration, fabrication
Type de manchette de gant Tricot
Doublure In-Line
Séries ACTIVARMR™ 78-150
Température (impériale) min. 104 °F
Jauge du fil 13
Longueur (impériale) 22,9 cm (9 po)
Longueur (métrique) 26 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

S.O.