missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ Tablier 56-512 Hycar
Description
- Hycar mélange : éclaboussures chimiques, coupures, perforations, huiles et résistance à l’abrasion
- Renforcement en polyésile/coton : protection renforcée, propreté accrue
- Œillets scellés avec attaches en deux pièces de 48 pouces : réglage sans déchirement
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Tablier |
| Taille | Universel |
| Matériau | PVC, Nitrile |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de bouchon | Liens intégraux |
| Stérilité | Non stériles |
| Structure | Mélange en nitrile, finition à bord cousu |
| Finition | Bord cousu |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus de résultats |
S.O.