missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Gants stériles en latex Acclaim Encore
Description
Grâce Ansell à sa conception et à sa formulation spécifiques, cette combinaison de gants' offre un ajustement et un confort optimisés, ainsi que des propriétés de résistance à la traction, aux perforations et aux déchirures, permettant aux travailleurs de la santé de donner le meilleur d’eux-mêmes.
- Sa formulation exclusive offre un gant chirurgical à la fois doux et sensible, tout en restant robuste
- Traitement externe unique, lisse et antidérapant, pour une manipulation et une préhension exceptionnelles des instruments
- Le revêtement interne DERMASHIELD Technology™ facilite l’enfilage à sec ou humide ainsi que les changements intraopératoires
- Testé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ASTM D 1076, ISO9001, ISO13485, ASTM D 3577, Type I |
| Sans accélérateur | No |
| NQA | 0.65 |
| Couleur | Crème |
| Jetable | Single-use |
| Finition extérieure | Sans texture |
| Main | Specific |
| Sans latex | No |
| Matériau | Latex |
| Poudré | Sans poudre |
| Afficher plus de résultats |