missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ULTRAhyb™ Tampon d’hybridation ultrasensible
Description
- Des signaux qui prenaient autrefois des jours à visualiser sont maintenant visibles en quelques heures
- Il est fourni en quatre bouteilles contenant chacune 125 mL
- Augmenter la sensibilité des expériences d’hybridation par blot
- Augmenter la sensibilité des sondes ADN à amorçage aléatoire jusqu’à 100 fois; Sensibilité de la sonde ARN 20x
- Réduire le temps d’hybridation à 2 heures
- En utilisant des tampons d’hybridation standards, seulement 1 à 5% des molécules cibles sur un blot s’hybrident pour sonder, ce qui fait des blots une méthode relativement peu sensible pour l’analyse des acides nucléiques (Vernier et al. (1996) Anal Biochem 235 : 11-19); Avec ULTRAhyb le tampon d’hybridation ultrasensible, la réaction d’hybridation approche de sa fin, de sorte que seulement 10 000 molécules peuvent être détectées
- Compatible avec les sondes d’ARN et d’ADN marquées isotopiquement ou non isotopiquement dans les régions du Nord, du Sud, ainsi que les taches de points/fentes
- Contient 50% de formamide et est compatible avec les membranes chargées positivement
- Nécessite 10 à 100 fois moins de sonde d’ADN non isotope que les tampons d’hybridation standards, ce qui permet d’effectuer beaucoup plus d’hybridations avec une seule réaction de marquage
Applications :
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, Northern Blotting, Électrophorèse et Blotting en gel d’acides nucléiques
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver à 4 °C. |
| Tampon | Tampon d’hybridation |
| Quantité | 125 mL |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Type de produit | Tampon d’hybridation ultrasensible |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.