missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Guardian™ Gants longs en butyle 8B3032A, ambidextres, 8 po. Port

Numéro de catalogue. 19321165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
8.5
9.75
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
19321165 9.75
19321164 8.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19321165 Fournisseur Guardian™ Code fournisseur 13209

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les gants ambidextres en butyle de 30 mil d’épaisseur offrent un ajustement confortable et une protection chimique et biologique fiable.

  • Butyl, ambidextre
  • Qualités ESD
  • 30 mil d’épaisseur, 32 po. Longueur
  • Finition lisse
  • 8 po. Taille du port
  • Les applications idéales incluent le médical, la recherche privée, les laboratoires gouvernementaux, les universités, les fabricants, l’armée, les systèmes d’isolement et le secteur pharmaceutique
  • Pays de fabrication USA

Spécifications

Couleur Noir
Main Ambidextres
Sans latex Oui
Matériau Butyl
Taille 9.75
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 30 mil
Épaisseur (métrique) 0.76 mm
À utiliser avec (application) Médecine, recherche, laboratoires gouvernementaux, universités, fabricants, militaire, systèmes d’isolement et pharmaceutique
Conception de la prise Lisse
Normes de fabrication/vérification QMS ISO 9001:2015
Modèle 13209
Taille du port (impériale) 8 in
Taille du port (métrique) 20.3 cm
Séries 8B3032A
Longueur (impériale) 32 po
Longueur (métrique) 81 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats