missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Guardian™ 8B1532A gants longs en butyle, ambidextres, 8 po. Port

Numéro de catalogue. 19321159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
8.5
9.75
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
19321159 9.75
19321158 8.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19321159 Fournisseur Guardian™ Code fournisseur 11709

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les gants ambidextres en butyl de 15 mil d’épaisseur offrent un ajustement confortable et une protection chimique et biologique fiable.

  • Butyl, ambidextre
  • Qualités ESD
  • 15 mil d’épaisseur, 32 po. Longueur
  • Finition lisse
  • 8 po. Taille du port
  • Les applications idéales incluent le médical, la recherche privée, les laboratoires gouvernementaux, les universités, les fabricants, l’armée, les systèmes d’isolement et le secteur pharmaceutique
  • Pays de fabrication USA

Spécifications

Couleur Noir
Main Ambidextres
Sans latex Oui
Matériau Butyl
Taille 9.75
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 15 mil
Épaisseur (métrique) 0.38 mm
À utiliser avec (application) Médecine, recherche, laboratoires gouvernementaux, universités, fabricants, militaire, systèmes d’isolement et pharmaceutique
Conception de la prise Lisse
Normes de fabrication/vérification QMS ISO 9001:2015
Modèle 11709
Taille du port (impériale) 8 in
Taille du port (métrique) 20.3 cm
Séries 8B1532A
Longueur (impériale) 32 po
Longueur (métrique) 81 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats