missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneau d’avertissement en aluminium : ÉVITER LA ZONE DANGEREUSE
Description
- Les panneaux de sécurité sont des visuels importants dans les installations, essentiels pour communiquer les avertissements et autres informations de sécurité
- Pour un usage intérieur et extérieur
Spécifications
Spécifications
| Finition | Non laminé |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Non adhésif |
| Type de support | Trous d’angle |
| Hauteur (impériale) | 10 in |
| Température max. (impériale) | 230 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Épaisseur | 0,035 po. |
| Largeur (impériale) | 14 pouces |
| Afficher plus de résultats |