missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneau en aluminium : HUILE GASPILLÉE
Description
- Le matériau en aluminium est résistant à l’abrasion et aux produits chimiques
- Les enseignes en aluminium offrent la solidité et la durabilité du métal, mais ne rouillent jamais et peuvent tolérer des températures extrêmes, des années de déversements chimiques, des lavages et des nettoyages
- Audacieux et lumineux, offrant une grande visibilité aux messages critiques
- Pour un usage intérieur et extérieur
- Imprimé sur du plastique polymère et recouvert d’un revêtement plastique transparent pour protéger les graphiques contre l’abrasion, la lumière du soleil, les produits chimiques et les intempéries jusqu’à 8 ans à l’extérieur, et encore plus longtemps à l’intérieur
Spécifications
Spécifications
| Finition | Non laminé |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Non adhésif |
| Type de support | Trous d’angle |
| Hauteur (impériale) | 10 in |
| Température max. (impériale) | 230 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Épaisseur | 0,035 po. |
| Largeur (impériale) | 14 pouces |
| Afficher plus de résultats |