missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneau d’avertissement en aluminium : FÛTS DE ZONES DE DÉCHETS DANGEREUX SEULEMENT
Description
- Le matériau en aluminium est résistant à l’abrasion et aux produits chimiques
- Les enseignes en aluminium offrent la solidité et la durabilité du métal, mais ne rouillent jamais et peuvent tolérer des températures extrêmes, des années de déversements chimiques, des lavages et des nettoyages
- Les panneaux de sécurité sont des visuels importants dans les installations, essentiels pour communiquer les avertissements et autres informations de sécurité
- Pour un usage intérieur et extérieur
- Imprimé sur du plastique polymère et recouvert d’un revêtement plastique transparent pour protéger les graphiques contre l’abrasion, la lumière du soleil, les produits chimiques et les intempéries jusqu’à 8 ans à l’extérieur, et encore plus longtemps à l’intérieur
Spécifications
Spécifications
| Finition | Non laminé |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Non adhésif |
| Type de support | Trous d’angle |
| Hauteur (impériale) | 10 in |
| Température max. (impériale) | 230 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Épaisseur | 0,035 po. |
| Largeur (impériale) | 14 pouces |
| Afficher plus de résultats |