missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Alphatec™ Salopette standard 1800 Standard Bound Modèle 103 avec col
Description
- Offre une protection contre les pulvérisations liquides, les éclaboussures et les particules à faible risque
- Perméable à la vapeur d’humidité pour aider à réduire le risque de stress thermique
- Un faible enchevêtrement réduit le risque de contamination des fibres dans certaines zones critiques
- Antistatique, testé selon EN1149-5 et AATCC76 (méthode d’essai 8EMSL)
- Taille, poignets et chevilles élastiques
- Fermeture éclair avant à deux sens avec rabat tempête
- Coutures bordées, col
- Disponible en tailles Petite à 5X-Large
- Certifications EN 1149-5, AATCC 76, ANSI/ISEA 101, EN ISO 13982-1 Type 5, ISO 17491-4 Type 6
- Durée de conservation de 5 ans dans des conditions sèches, fraîches et couvertes, à l’abri du soleil direct
Certifications
EN 1149-5 / AATCC 76, ANSI/ISEA 101, EN ISO 13982-1 Type 5, ISO 17491-4 Type 6
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Combinaisons à usage général |
| Taille | 5X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Film laminé microporeux |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage limité |
| Modèle de taille | Élastique |
| Modèle de cheville | Élastique |
| Modèle de manchette | Élastique |
| Type de col | Col montant |
| Afficher plus de résultats |