missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ Gant en caoutchouc naturel de poids moyen 87-297 avec doublure floc
Description
- Idéal pour les usines chimiques, les services d’entretien, l’assemblage automobile, la maintenance des usines, l’agriculture, les raffineries de pétrole, la mise en conserve et la fabrication pharmaceutique
- Résistez aux acides, détergents, sels, caustiques, graisses animales et alcools
- Résistance aux perforations et aux déchirures
- Patron d’embossage pour une prise sûre sur des objets mouillés ou secs
- Longueur : 12 po. (30,5 cm)
- Épaisseur : 20 mil
- Jaune
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Compliance | Conformité avec la norme FDA 21 CFR 177.2600 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493 |
| Chlorinated | Oui |
| Color | Jaune |
| Latex Free | Non |
| Material | Latex |
| Size | 10 |
| Thickness (English) | 20 millions |
| Thickness (Metric) | 0.50 mm |
| EN388 Standard | EN 388:1010X |
| Afficher plus de résultats |