missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AlphaProTech Critical Cover™ ComforTech™ Blouses de laboratoire
Description
- Matériau solide, léger et respirant ComforTech
- Protection contre les fluides, les éclaboussures chimiques légères, les particules et les produits biologiques
- Faible nombre de particules et efficacité de filtration élevée de 99,9%
- Comprend des coutures à filets, une fermeture à cinq boutons-pression, des poignets élastiques, un col effilé et trois poches
- ComforTech est composé de film de polyéthylène respirant, de polypropylène Spunbond laminé non tissé
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Blouse de laboratoire dans les environnements contrôlés |
| Taille | 4X-Grand |
| Matériau | Tissu composite microporeux |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons-pression |
| Modèle de manchette | Élastique |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Fluides, Léger éclaboussure chimique, Particules, Biologicals |
| Type de collier | Pointe conique |
| Afficher plus de résultats |