missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AlphaProTech AquaTrak™ MaxGrip™ Couvre-bottes

Numéro de catalogue. 19132204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Universel
Moyens
X-Grand
Couleur du fil:
Blanc
Jaune
Noir
Type de bouchon:
Haut élastique avec attaches aux chevilles
Élastique au haut et aux chevilles
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille Couleur du fil Type de bouchon
19132204 X-Grand Noir Élastique au haut et aux chevilles
19132200 Universel Blanc Haut élastique avec attaches aux chevilles
19132201 X-Grand Noir Haut élastique avec attaches aux chevilles
19132203 Universel Blanc Élastique au haut et aux chevilles
19132202 Moyens Jaune Haut élastique avec attaches aux chevilles
19132205 Moyens Blanc Élastique au haut et aux chevilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 19132204 Fournisseur AlphaProTech Code fournisseur BTT5W13B

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

AquaTrak Des matériaux avancés avec des semelles antidérapantes ont été spécifiquement développés pour surpasser le marché dans des conditions humides. Deux modèles au choix incluent le dessus élastique et la cheville, ainsi que des attaches fixées à la cheville pour un ajustement sécurisé.

  • Assez solide pour résister aux surfaces de plancher les plus abrasives
  • Le matériau de couvre-botte est un tissu doux, solide et flexible, à faible teneur en particules
  • Un matériau imperméable aux fluides offre une résistance adéquate des particules
  • Un haut élastique confortable empêche la housse de botte de glisser vers le bas

Spécifications

Taille X-Grand
Matériau AquaTrak™
Couleur Blanc
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Élastique au haut et aux chevilles
Type de semelle Antidérapants
Type de couture Surjetée
Couleur du fil Noir
Dimensions (L x l x H) 15 x 4,75 x 18 po. (38,1 x 12 x 45,72 cm)
Longueur (impériale) 15 in
Longueur (métrique) 38.1cm
Hauteur (impériale) 18 in
Hauteur (métrique) 45.72 cm
Type de produit Couvre-bottes pour environnements contrôlés
Quantité 100 Pairs/Cs.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats