missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Allegro™ Sacs de rangement pour respirateurs et équipements

Numéro de catalogue. 19088517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale):
10,16 cm (4 po)
7 in
Hauteur (impériale):
9 in
11 pouces
Largeur (impériale):
7 in
9 in
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Profondeur (impériale) Hauteur (impériale) Largeur (impériale)
19088517 10,16 cm (4 po) 9 in 7 in
19065609 7 in 11 pouces 9 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19088517 Fournisseur Allegro™ Code fournisseur CAN2010

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les sacs protègent l’équipement de sécurité individuelle contre la poussière et l’humidité.

  • Les sacs de transport légers sont faits de tissu vinyle renforcé de nylon avec Velcro™ fermetures
  • Fixez-le à une ceinture et portez-le autour de la taille, pratique pour transporter des respirateurs, des gants, des lunettes de protection ou de petits outils

Spécifications

Type de produit Sac respiratoire demi-masque
Type de bouchon Velcro™
Couleur Jaune
Matériau Tissu vinyle renforcé de nylon
Modèle 2010
À utiliser avec (équipement) Respirateur à demi-masque
Largeur (impériale) 7 in
Largeur (métrique) 17.8 cm
Hauteur (impériale) 9 in
Hauteur (métrique) 22.86 cm
Profondeur (impériale) 10,16 cm (4 po)
Profondeur (métrique) 10.2 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats