missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Labels vinyles toutes saisons
Fabriquez des labels qui résistent jusqu’à 10 ans d’abus extérieurs avec ce matériau vinyle à faible rétraction (B-595). Imprimez presque partout avec une étiqueteuse portative durable Brady™ .
Supplier: Brady™ M4C500595RDWT
Description
- Idéal pour étiqueter des tuyaux, de l’équipement, des étagères et d’autres surfaces industrielles
- Conçu pour résister à une exposition prolongée à la lumière UV, aux produits chimiques, aux graisses et huiles, au brouillard salin, aux nettoyants et détergents, ainsi qu’à la saleté
- Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent à haute adhésion pour être utilisé aussi bien sur des surfaces rugueuses, très texturées, sales, que lisses, surtout par temps froid
- Étiquettes résistantes aux intempéries conçues pour durer jusqu’à 10 ans en extérieur
Identifiants chimiques
| Non autoclavable | |
| Acrylique permanent | |
| Lustré | |
| Vinyle | |
| Non stérile | |
| -40°C | |
| -40 °F à 180 °F | |
| 0,004 po | |
| 0,5 pouces |
| BS 5609:1986 Section 2 et section 3 Conformes aux directives 2011/65/UE et 2015/863 | |
| Aucun | |
| Continu | |
| Transfert thermique | |
| Étiquetage des composants et des équipements; Étiquetage électrique; Identification de l’installation; Marquage au sol; l’étiquetage Lean et 5S; Marquage de tuyaux et de vannes; Marquage d’entrepôt | |
| 1 | |
| -40 °C à 82 °C | |
| 0.102 mm |
Spécifications
| Non autoclavable | |
| Acrylique permanent | |
| Rouge, Blanc | |
| Continu | |
| Haut | |
| Étiquette | |
| Étiquetage des composants et des équipements; Étiquetage électrique; Identification de l’installation; Marquage au sol; l’étiquetage Lean et 5S; Marquage de tuyaux et de vannes; Marquage d’entrepôt | |
| -40°C | |
| 1 étiquette / boîte | |
| 12.70 mm (W) x 7.62 m (L) | |
| -40 °C à 82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 25 ft. | |
| 0,5 po | |
| 12.70 mm | |
| M4C-500-595-RD-WT |
| BS 5609:1986 Section 2 et section 3 Conformes aux directives 2011/65/UE et 2015/863 | |
| Aucun | |
| Lustré | |
| Vinyle | |
| Transfert thermique | |
| Non stérile | |
| BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | |
| M4C-500-595-RD-WT | |
| 1 | |
| -40 °F à 180 °F | |
| 0,004 po | |
| 12.70 mm (W) x 7.62 m (L) | |
| 7.62 m | |
| 12.70 mm | |
| 0,5 pouces |