missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AK Porte-lunettes de sécurité
Description
Magasine des verres ou des lunettes de protection
- Peut stocker jusqu’à 20 paires de verres
- Ça empêche la poussière d’entrer avec un couvercle articulé
- Peut être utilisé comme unité murale ou autoportante
- Fabriqué en clair, 3,2 mm (0,125 po) acrylique (PETG à fort impact)
- Dimensions : 16,5 × 12,7 × 30,5 cm (6,5 × 5 × 12 po)
Spécifications
Spécifications
| Hauteur (impériale) | 12 in |
| Largeur (impériale) | 15 in |
| Hauteur (métrique) | 30.5 cm |
| Largeur (métrique) | 38 cm |
| Aperçu général | Porte-lunettes de sécurité |
| Profondeur (métrique) | 16.5 cm |
| Couleur | Transparent |
| Capacité de dispositif | 20 paires de verres |
| Profondeur (impériale) | 6,5 po. |
| Type de produit | Étagère de rangement pour lunettes |
| Afficher plus de résultats |