missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneaux d’admission
Description
- Indiquez et identifiez les zones d’accès
- Restreindre l’accès à la propriété
- Disponible en polyester renforcé de fibre de verre, aluminium, plastique et polyester
- Disponible en différentes tailles
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ISO 9001, ASTM D 1593, ASTM D 638, ASTM D 790, ASTM D 646 |
| Matériau | Fibre de verre, Polyester |
| Quantité | 10/Pk. |
| Résistance à la traction | 9000 psi |
| Aperçu général | Polyester renforcé de fibre de verre |
| Type de support | Montage en surface |
| À utiliser avec (application) | Utilisation dans des environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels, les usages courants incluent les panneaux de sécurité, les panneaux de services publics, les panneaux d’information, les panneaux de circulation et les étiquettes de vannes; la construction des panneaux est recommandée pour un usage intérieur et extérieur |
| Hauteur (impériale) | 10 in |
| Température max. (impériale) | 193 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Afficher plus de résultats |